STEEL LINE CMS SRL - SFZ30593 D4307Z DEV.DISCESA 45 300X75 - 30593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8015892305937
Artikelnummer
SFZ30593
Herstellernummer
30593
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
125 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


