Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30587 D4077Z DEV.DISCESA 45 075X75 - 30587

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30587 D4077Z DEV.DISCESA 45 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210836522

Artikelnummer

SFZ30587

Herstellernummer

30587

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

125 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 45°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.