STEEL LINE CMS SRL - SFZ30583 CF507Z CANALE FORATO 500X75 - 30583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.097 km CO₂-Äquivalent
EAN
8015892305838
Artikelnummer
SFZ30583
Herstellernummer
30583
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
6.26 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2060 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1079 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
785 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
687 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


