STEEL LINE CMS SRL - SFZ30576 CF201Z CANALE FORATO 200X100 - 30576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 19700 mm²
Seitenlochung - ja
Packung
3 M
EAN
8015892305760
Artikelnummer
SFZ30576
Herstellernummer
30576
Hersteller
SFZ
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19700 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


