Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30566 CC307Z CANALE CHIUSO 300X75 - 30566

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30566 CC307Z CANALE CHIUSO 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210836423

Artikelnummer

SFZ30566

Herstellernummer

30566

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

3000 mm

Gewicht:

3.92 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1256 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

785 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

554 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

473 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.