STEEL LINE CMS SRL - SFZ30510 DV9407VG DER.VERT 90 VAR PIANO 400X75 - 30510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
2 ST
EAN
8029210803869
Artikelnummer
SFZ30510
Herstellernummer
30510
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7032
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


