STEEL LINE CMS SRL - SFZ30499 DV9307I DER.VERT 90 VAR PIANO 300X75 - 30499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
2 ST
EAN
8015892304992
Artikelnummer
SFZ30499
Herstellernummer
30499
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


