STEEL LINE CMS SRL - SFZ30487 DV9201I DER.VERT 90 VAR PIANO 200X100 - 30487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8015892304879
Artikelnummer
SFZ30487
Herstellernummer
30487
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


