STEEL LINE CMS SRL - SFZ30483 DV9157I DER.VERT 90 VAR PIANO 150X75 - 30483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892304831
Artikelnummer
SFZ30483
Herstellernummer
30483
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


