STEEL LINE CMS SRL - SFZ30459 D9507S DEV.DISCESA 90 500X75

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
RichtungsÀnderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8015892304596
Artikelnummer
SFZ30459
Herstellernummer
30459
Hersteller
SFZ
RichtungsÀnderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
OberflÀchenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
MaterialstÀrke:
1.2 mm
Montagelochung im Boden:
nein