STEEL LINE CMS SRL - SFZ30432 D9201VA DEV.DISCESA 90 200X100 - 30432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892304329
Artikelnummer
SFZ30432
Herstellernummer
30432
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


