Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30407 D4507S DEV.DISCESA 45 500X75 - 30407

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30407 D4507S DEV.DISCESA 45 500X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210802831

Artikelnummer

SFZ30407

Herstellernummer

30407

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: D4507S DEV.DISCESA 45 500X75, Curva per canale / passerella portacavi