STEEL LINE CMS SRL - SFZ30401 D4407VG DEV.DISCESA 45 400X75 - 30401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892304015
Artikelnummer
SFZ30401
Herstellernummer
30401
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


