STEEL LINE CMS SRL - SFZ30397 D4401VG DEV.DISCESA 45 400X100 - 30397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892303971
Artikelnummer
SFZ30397
Herstellernummer
30397
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


