STEEL LINE CMS SRL - SFZ30394 D4401I DEV.DISCESA 45 400X100 - 30394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892303940
Artikelnummer
SFZ30394
Herstellernummer
30394
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


