Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30391 D4307S DEV.DISCESA 45 300X75 - 30391

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30391 D4307S DEV.DISCESA 45 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210892672

Artikelnummer

SFZ30391

Herstellernummer

30391

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: D4307S DEV.DISCESA 45 300X75, Curva per canale / passerella portacavi