STEEL LINE CMS SRL - SFZ30364 D4101VA DEV.DISCESA 45 100X100 - 30364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Packung
12 ST
EAN
8015892303643
Artikelnummer
SFZ30364
Herstellernummer
30364
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


