STEEL LINE CMS SRL - SFZ30325 CF201VG CANALE FORATO 200X100 - 30325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 3000 mm
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26464 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 15758 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8029210802015
Artikelnummer
SFZ30325
Herstellernummer
30325
Hersteller
SFZ
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Gewicht:
2.27 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1507 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
504 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
415 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
372 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


