STEEL LINE CMS SRL - SFZ30295 CC757VA CANALE CHIUSO 075X75 - 30295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5500 mm²
Seitenlochung - nein
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892302950
Artikelnummer
SFZ30295
Herstellernummer
30295
Hersteller
SFZ
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5500 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012
LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ



