STEEL LINE CMS SRL - SFZ30269 CC501I CANALE CHIUSO 500X100 - 30269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 49300 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892302691
Artikelnummer
SFZ30269
Herstellernummer
30269
Hersteller
SFZ
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
LINEA CC/CF Canali a base piana Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


