STEEL LINE CMS SRL - SFZ30209 CC207I CANALE CHIUSO 200X75 - 30209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17.179 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210801490
Artikelnummer
SFZ30209
Herstellernummer
30209
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
2.19 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1085 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
481 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
369 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
383 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


