Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30185 CC157I CANALE CHIUSO 150X75 - 30185

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17.179 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210801414

Artikelnummer

SFZ30185

Herstellernummer

30185

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Arbeitslänge:

3000 mm

Gewicht:

2.04 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

958 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

490 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

373 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

191 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.