STEEL LINE CMS SRL - SFZ30161 CC107I CANALE CHIUSO 100X75 - 30161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 3000 mm
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8015892301618
Artikelnummer
SFZ30161
Herstellernummer
30161
Hersteller
SFZ
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
1.3 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
830 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
488 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
244 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
141 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


