STEEL LINE CMS SRL - SFZ30145 BDL3020VG BANDELLA PER SOSP. - 30145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 2 mm
Ausführung - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8015892301458
Artikelnummer
SFZ30145
Herstellernummer
30145
Hersteller
SFZ
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
2 mm
Ausführung:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Articolo della SERIE UNICA costituito da bandella per sospensione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


