STEEL LINE CMS SRL - SFZ30143 BDL3020S BANDELLA PER SOSP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Ausführung - I-Profil
Packung
3 M
EAN
8015892301434
Artikelnummer
SFZ30143
Herstellernummer
30143
Hersteller
SFZ
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Ausführung:
I-Profil
STEEL LINE CMS: BDL3020S BANDELLA PER SOSP., Profilato di sospensione per sistema portacavi



