STEEL LINE CMS SRL - SFZ30140 BDL3012S BANDELLA PER SOSP. - 30140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 12 mm
Ausführung - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Packung
3 M
EAN
8015892301403
Artikelnummer
SFZ30140
Herstellernummer
30140
Hersteller
SFZ
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
12 mm
Ausführung:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Articolo della SERIE UNICA costituito da bandella per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.