STEEL LINE CMS SRL - SFZ30125 AQ501S ATTACCO QUADRO 500X100 - 30125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Packung
4 ST
EAN
8015892301250
Artikelnummer
SFZ30125
Herstellernummer
30125
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.