Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30048 AQ101I ATTACCO QUADRO 100X100 - 30048

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30048 AQ101I ATTACCO QUADRO 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 16 ST

EAN

8015892300482

Artikelnummer

SFZ30048

Herstellernummer

30048

Hersteller

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.