Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30040 GIU51815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L180 - 30040

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30040 GIU51815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210800202

Artikelnummer

SFZ30040

Herstellernummer

30040

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: GIU51815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L180, Giunto per sistema portacavi