Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30038 GIU50815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L080 - 30038

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30038 GIU50815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210800189

Artikelnummer

SFZ30038

Herstellernummer

30038

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

80 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto meccanico per canali con base 75-300, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.