Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30036 GIU50815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L080 - 30036

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30036 GIU50815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210800165

Artikelnummer

SFZ30036

Herstellernummer

30036

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

80 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto meccanico per canali con base 75-300, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.