STEEL LINE CMS SRL - SFZ30017 VDR1060E VITE DADO E RONDELLA M10X60 - 30017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
200 ST
EAN
8029210800127
Artikelnummer
SFZ30017
Herstellernummer
30017
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Articolo della SERIE UNICA costituito da viti dadi e rondelle M10, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


