Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30011 VDR1020E VITE DADO E RONDELLA M10X20 - 30011

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30011 VDR1020E VITE DADO E RONDELLA M10X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8029210800103

Artikelnummer

SFZ30011

Herstellernummer

30011

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Articolo della SERIE UNICA costituito da viti dadi e rondelle M10, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.