Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30007 CLIP0030VG CLIP BLOCCAGGIO CANALE - 30007

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30007 CLIP0030VG CLIP BLOCCAGGIO CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8015892300079

Artikelnummer

SFZ30007

Herstellernummer

30007

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Mit Schraubzubehör:

ja

Articolo della serie CC/CF costituito da clip bloccaggio canale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.