STEEL LINE CMS SRL - SFZ30005 CLIP0030S CLIP BLOCCAGGIO CANALE - 30005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
200 ST
EAN
8015892300055
Artikelnummer
SFZ30005
Herstellernummer
30005
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Articolo della serie CC/CF costituito da clip bloccaggio canale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco conbassa presenza di contaminanti aggressivi.