Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30004 CLIP0030I CLIP BLOCCAGGIO CANALE - 30004

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30004 CLIP0030I CLIP BLOCCAGGIO CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 200 ST

EAN

8015892300048

Artikelnummer

SFZ30004

Herstellernummer

30004

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Befestigungslasche

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ