STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z98D BLOCCA PASSERELLA 100X40 Z - 2Z98D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Packung
10 ST
EAN
8029210831237
Artikelnummer
SFZ2Z98D
Herstellernummer
2Z98D
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Articolo della serie HP 2 costituito da blocca passerella, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


