Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z84 BLOCCA SCALETTA-MENSOLA 55X40 Z - 2Z84

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z84 BLOCCA SCALETTA-MENSOLA 55X40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210833057

Artikelnummer

SFZ2Z84

Herstellernummer

2Z84

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da blocca passerella a traversini, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.