Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z67 PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050 Z - 2Z67

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z67 PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210831206

Artikelnummer

SFZ2Z67

Herstellernummer

2Z67

Hersteller

SFZ

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.