STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z65D GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95 Z - 2Z65D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
10 ST
EAN
8029210831176
Artikelnummer
SFZ2Z65D
Herstellernummer
2Z65D
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


