Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z52C SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-1,0-3M Z - 2Z52C

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z52C SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-1,0-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 74 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 3 M

EAN

8029210831091

Artikelnummer

SFZ2Z52C

Herstellernummer

2Z52C

Hersteller

SFZ

Trennwandhöhe:

74 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da divisorio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.