Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z37D500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X100 Z - 2Z37D500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z37D500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210831046

Artikelnummer

SFZ2Z37D500

Herstellernummer

2Z37D500

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Scharnierend:

ja

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.