STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z22P500G COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 500-400X15 Z - 2Z22P500G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210830810
Artikelnummer
SFZ2Z22P500G
Herstellernummer
2Z22P500G
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


