STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17D600 DERIV.SCAL. X PIANA 600X100 Z - 2Z17D600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210830483
Artikelnummer
SFZ2Z17D600
Herstellernummer
2Z17D600
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


