STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17C300 DERIV.SCAL. X PIANA 300X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210830391
Artikelnummer
SFZ2Z17C300
Herstellernummer
2Z17C300
Hersteller
SFZ
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


