STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z17C200 DERIV.SCAL. X PIANA 200X75 Z - 2Z17C200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210830384
Artikelnummer
SFZ2Z17C200
Herstellernummer
2Z17C200
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


