STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15D600 DERIV.SCAL. T PIANA 600X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kabelleiterbreite - 600 mm 
- Kabelleiterhöhe - 100 mm 
- Werkstoff - Stahl 
- Ausführung des Seitenholms - Profil (offen) 
- Innenradius - 300 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210830155
Artikelnummer
SFZ2Z15D600
Herstellernummer
2Z15D600
Hersteller
SFZ
Kabelleiterbreite:
600 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


