Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15C600 DERIV.SCAL. T PIANA 600X75 Z - 2Z15C600

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15C600 DERIV.SCAL. T PIANA 600X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210830094

Artikelnummer

SFZ2Z15C600

Herstellernummer

2Z15C600

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.