STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11P500 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 45° 
- Breite - 500 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - feuerverzinkt 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210829845
Artikelnummer
SFZ2Z11P500
Herstellernummer
2Z11P500
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
830 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


