Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11P400 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400X15 Z - 2Z11P400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11P400 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400X15 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 760 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829838

Artikelnummer

SFZ2Z11P400

Herstellernummer

2Z11P400

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

400 mm

Länge:

760 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.